ANC-(W-ED/S)-FLG-(A2K)-M10X25 Anclaje de golpe W-ED/S-BND Taco de rosca interior con valona y rosca métrica para un anclaje económico en hormigón, de acero cincado
Profundidad de taladro reducida
Elevadas capacidades de soporte de carga
Comprobación del ajuste visual y protección de la mano durante la instalación con la herramienta de marcado/separación
La herramienta mecánica de colocación facilita y agiliza la instalación
Capacidad de carga inmediata, sin esperas
La pieza fijada se puede retirar fácilmente en cualquier momento
La solución W-ED/S tiene una valona que permite instalar el taco a ras la superficie y evitar que penetre más en el orificio (instalación más segura)
La pieza fijada se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada
No requiere par de instalación
Punto de fijación individual: Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)
Anclajes en sistemas no estructurales redundantes: Anclaje de sistemas sin soporte de carga (hormigón fisurado y no fisurado)
Apto para la fijación de varillas roscadas, estructuras metálicas, perfiles de metal, celosías, conductos de cables, tuberías, rieles de montaje, etc.
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Las soluciones W-ED/S, W-ED/S-BND y W-ED M5 únicamente deben usarse en zonas interiores con unas condiciones ambientales secas
https://www.wurth.es/anc-w-ed-s-flg-a2k-m10x250904040100ANC-(W-ED/S)-FLG-(A2K)-M10X25ANC-(W-ED/S)-FLG-(A2K)-M10X25<br>Anclaje de golpe W-ED/S-BND<br>Taco de rosca interior con valona y rosca métrica para un anclaje económico en hormigón, de acero cincado<br><ul><li>Profundidad de taladro reducida</li><li>Elevadas capacidades de soporte de carga</li><li>Comprobación del ajuste visual y protección de la mano durante la instalación con la herramienta de marcado/separación</li><li>La herramienta mecánica de colocación facilita y agiliza la instalación</li><li>Capacidad de carga inmediata, sin esperas</li><li>La pieza fijada se puede retirar fácilmente en cualquier momento</li><li>La solución W-ED/S tiene una valona que permite instalar el taco a ras la superficie y evitar que penetre más en el orificio (instalación más segura)</li><li>La pieza fijada se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada</li><li>No requiere par de instalación</li></ul><br><ul><li>Punto de fijación individual: Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)</li><br/><li>Anclajes en sistemas no estructurales redundantes: Anclaje de sistemas sin soporte de carga (hormigón fisurado y no fisurado)</li><br/><li>Apto para la fijación de varillas roscadas, estructuras metálicas, perfiles de metal, celosías, conductos de cables, tuberías, rieles de montaje, etc.</li><br/><li>Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)</li><br/><li>Las soluciones W-ED/S, W-ED/S-BND y W-ED M5 únicamente deben usarse en zonas interiores con unas condiciones ambientales secas </li></ul><br><P>Taco de encastre W-ED/A4, véase [13.2]</P><br><P>13,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/156722.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/156722.jpg090402015090402008090402008109040201609040202009040509040200609040201010904022080904022081090402210090402212090402220090402216090402210109040231009040230809040231209040240609040240809040241000904024101090402410090402506090402508090402508109040251010904025100904025120090402512/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Taco metálico reforzado/Todas las categorías/Anclajes/Taco metálico reforzado/Taco de encastre, hormigón no fisurado/Todas las categorías/Anclajes/Taco metálico reforzado/Taco de encastre, hormigón no fisurado/Taco de encastre con resalto2024-02-20T03:25:04+0000