Broca de tope

Ref.: 090402512
AY-STOPBIT-ANC-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M12X50

Descripción

AY-STOPBIT-ANC-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M12X50
Broca de tope
para tacos de encastre W-ED
Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura

Diámetro nominal de broca (d 0)

15 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

15.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el anclaje de impacto

M12 x 50 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

138.000 g
Más Información
Scroll to top