Alfombrillas de protección vehículo

Ref.: 0899500295
ALFOMBRILLA PAPEL OMODA JAECO 500UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALFOMBRILLA PAPEL OMODA JAECO 500UDS
Alfombrillas de protección vehículo
Alfombrillas de papel para la protección del suelo del vehículo
  • Protege la moqueta del vehículo de suciedad durante la estancia del vehículo en el taller.
  • Gran poder de absorción de líquidos como aceite, agua, refrigerante, etc.
  • Material: papel.
  • Gramaje: 80 gr/m2

Medidas alfombrillas

  • Caja: 43x53cm 500 alfombrillas.
  • Rollo: 40x50cm 250 alfombrillas.

Material

PAP
Más Información

Longitud

53 cm
Más Información

Anchura

43 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.700 kg
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

80 g
Más Información

Longitud x anchura

53 x 43 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899500295

Ficha Técnica

32410716.pdf

Ficha Técnica

32410718.pdf
Scroll to top