Protector de espacio reposapiés

Ref.: 089950003
-FOOTMAT-PE-500PCS

Descripción

-FOOTMAT-PE-500PCS
Protector de espacio reposapiés
  • Resistentes al combustible y los lubricantes

Número de cortes

500 Uds
Más Información

Material

PE
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

380 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

40 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269092900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3426.850 g
Más Información

Peso del rollo

3.9 kg
Más Información

Anchura de rollo

380 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua
Más Información

Longitud x anchura

500 x 380 mm
Más Información
Scroll to top