ALFOMBRILLA PAPEL PERS 1 COLOR 500UDS

Ref.: 0899500291
ALFOMBRILLA PAPEL PERS 1 COLOR 500UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALFOMBRILLA PAPEL PERS 1 COLOR 500UDS

Material

PAP
Más Información

Longitud

53 cm
Más Información

Anchura

43 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.700 kg
Más Información

Longitud x anchura

53 x 43 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899500291

Ficha Técnica

32410716.pdf
Scroll to top