Protector de suelos

Ref.: 0899500350
ALFOMBRILLA PAPEL NEUTRA 500UDS 80GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALFOMBRILLA PAPEL NEUTRA 500UDS 80GR
Protector de suelos
  • Protege las alfombrillas del coche de la suciedad
  • Hecho de papel absorbente

Número de cortes

500 Uds
Más Información

Material

PAP
Más Información

Longitud

55 cm
Más Información

Anchura

45 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9100.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

80 g
Más Información

Longitud x anchura

55 x 45 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899500350

Ficha Técnica

32410716.pdf
Scroll to top