Carro de taller para sistema Pro 8.4, equipado

Ref.: 0962612035
Ver todas las versiones
CARRO HHSS PRO8.4 8C MERCEDES EQ. R7047

Descripción

CARRO HHSS PRO8.4 8C MERCEDES EQ. R7047
Carro de taller para sistema Pro 8.4, equipado
Carro de taller exclusivo que puede equiparse con todos los accesorios de espuma y bandejas, así como con cajas del sistema ORSY® gracias a sus dimensiones.

El carro es fácil de mover

  • Tirador lateral resistente con empuñadura en forma de cuerno
  • Ruedas y llantas negras

Amplia gama de accesorios

  • El carro de taller se puede adaptar a las necesidades de la aplicación en cuestión utilizando diferentes accesorios.
  • Placa de metal perforada en el lateral
  • Posibilidad de conectar cajas para sistemas y accesorios al lateral
  • Los accesorios se pueden conectar a la parte posterior

Concepto de cierre en tres etapas

  • Cierre centralizado con bombín
  • La apertura con una sola mano y los cierres de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente mientras se mueven.
  • Cajones con cierre para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez.

Protección de bordes para evitar daños en el carro

Profundidad

406 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

684 mm
Más Información

Color

Gris tele 4 RAL 7047
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 466 x F 336 x Alt 149 mm7 cajones, An 466 x F 336 x Alt 69 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completaRodamiento de bolas
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

30 kg
Más Información

Color del cajón

Negro
Más Información

Número de cajones

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

1060 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

684 x 406 x 1060 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top