Terminal de cables de crimpado en forma de anillo

Ref.: 096765010
Ver todas las versiones
CRMPCBLSH-RG-46234-CU-(J2N)-M10-

Descripción

CRMPCBLSH-RG-46234-CU-(J2N)-M10-
Terminal de cables de crimpado en forma de anillo
DIN 46234 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, cables finos y cables muy finos, conforme a la norma DIN en 60228 Clases 2, 5 y 6


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M10
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

34 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

11.0 mm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10.5 mm
Más Información

Tamaño nominal

10 - 50
Más Información

DIN

46234
Más Información

Sección transversal del hilo

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.409 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

16 mm
Más Información

Normas

DIN 46234
Más Información
Scroll to top