Adhesivo estructural multifibra

Ref.: 0893100115
Ver todas las versiones
ADHESIVO-FV-310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO-FV-310ML
Adhesivo estructural multifibra
con refuerzo de fibra de vidrio
Adhesivo de poliuretano transparente, universal y de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio y con una capacidad de adhesión excelente.

Con refuerzo de fibra

  • Adhesivo de alta resistencia
  • Gracias al refuerzo de fibra de vidrio integrado, se consigue una extraordinaria fuerza adhesiva incluso con uniones adhesivas sometidas a cargas pesadas.
  • Alta resistencia a los impactos gracias a las fibras de refuerzo

Aplicaciones versátiles y se adhiere a una amplia variedad de materiales

  • Compatible con la piedra natural
  • Junta encolada fina y transparente
  • Adhesivo semirrígido con baja formación de espuma
  • Puede lacarse posteriormente (30 minutos/+200 °C)

Se endurece rápidamente

  • Tiempo de reacción rápido con una elevada resistencia inicial tras aproximadamente 20 minutos.
  • Le permite continuar con su trabajo rápidamente

Propiedades adhesivas probadas

  • Nivel de resistencia al agua D4 probado conforme a la norma EN 204
  • Resistencia al calor de acuerdo con EN 14257 (WATT 91)

Adhesivo tixotrópico en formato de pasta (no gotea)

Se puede lijar y pintar

Resistente a las condiciones meteorológicas y el paso del tiempo

Sin silicona ni disolventes


El material de base debe estar limpio, seco y libre de grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos.


Las piezas unidas deben unirse en seco durante el tiempo de formación de la película el de aproximadamente 7 minutos (aprox. 3 minutos después de la humectación) y se presionan durante aproximadamente 20 minutos con piezas pegadas sin tensión y exactamente ajustadas (con juntas adhesivas gruesas más largas) hasta que se alcance la resistencia funcional necesaria. El adhesivo se endurece con la humedad.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para pegado de ranuras/pasadores en la construcción de ventanas de madera, adhesión de escuadras en ventanas de aluminio y fabricación de puertas, unión de juntas de tableros en puertas de madera para la entrada principal, escaleras, pasamanos, rodapiés, encimeras de cocinas, trabajo de piedra natural, fabricación de ventanas metálicas, alféizares de ventana, revestimientos de laminado y paneles de varias capas, reparaciones en general y uniones de montaje. Ideal para el pegado de cabeceros.


  • La viscosidad de los adhesivos de 1C-PUR en el momento de aplicarlos a +15 °C es aproximadamente el doble que si se emplean a +25 °C.

  • La luz del sol decolora el adhesivo, pero no afecta a la fuerza adhesiva.

  • Uniones de aluminio, cobre, latón: Solo en superficies con revestimiento o pretratamiento químico: estos materiales no pueden adherirse de manera permanente y pretender que perduren sin un tratamiento previo adecuado de las superficies de unión.

  • Las superficies con recubrimiento de pintura en polvo deben limpiarse siempre con un limpiador de tipo 60 (n.º de art.: 0892130030/0892130031); los revestimientos de pintura en polvo con componentes de PTFE no pueden adherirse correctamente sin tratamiento previo (p. ej., mediante el procedimiento del plasma).

  • Fuerza de prensado: ≥ 0,015 N/mm² para adhesión superficial y ≥ 1 N/mm² para adhesión entre piezas de madera maciza

  • En caso de que las piezas que vayan a adherirse estén separadas ≥ 2,0 mm, las tareas de adhesión, presión y endurecimiento se prolongarán notablemente. No es posible adherir piezas con una separación de ≥ 3 mm.

  • Si se prevén problemas por humedad, también es necesario sellar o proteger las superficies y separaciones de la adhesión mediante un compuesto sellador apto.

  • Si se adhieren metales a materiales absorbentes (p. ej., materiales para obra, madera, etc.), es posible que el material absorbente transporte lentamente la humedad por la separación de la adhesión hasta la superficie metálica, donde puede provocar daños por corrosión. Por consiguiente, la superficie metálica de unión debe contar con una protección contra la corrosión apta, p. ej., mediante pintura o revestimiento de pintura en polvo.

  • En el momento de unir diferentes materiales (con diferentes propiedades de expansión), es necesario adaptar las dimensiones de la separación correspondiente en función de su comportamiento a largo plazo.

  • No deben revestirse ni recubrirse las piezas unidas hasta que el adhesivo se haya endurecido por completo; si se aplica un revestimiento o un recubrimiento demasiado pronto, no puede descartarse que aparezcan burbujas en este.

  • Las chapas cincadas deben protegerse siempre del efecto continuado de la humedad. Para evitar la formación del denominado "óxido blanco", es necesario evitar que cualquier humedad que haya aparecido entre en contacto con la superficie de contacto.

  • En la fabricación y el procesamiento de acero inoxidable se utilizan materiales complementarios, como ceras o aceites. Estos materiales no se pueden limpiar con un paño. Se ha demostrado que después de limpiar con disolventes, rectificado o (aún mejor) chorro de arena seguido de varias limpiezas con disolventes, los resultados de la adhesión mejoran notablemente.

  • Adhesión en madera de alerce: Nunca deben utilizarse adhesivos de 1C-PUR para unir superficies de madera de alerce en exteriores. La sustancia denominada "arabinogalactán", contenida en esta madera (o de las formas contenidas en ella), reduce notablemente la fuerza de la adhesión. No se han observado problemas con adhesivos de PVAC o EPOXI.

  • Al adherir madera maciza, es preferible aplicar el adhesivo a las dos superficies de unión.

  • Para adhesiones en madera maciza para exteriores, es necesario efectuar las comprobaciones pertinentes para calcular la cantidad óptima de adhesivo permanente, en función del tipo de madera, de la intensidad de las inclemencias climatológicas, de la protección superficial existente y de la geometría de la separación de la adhesión.

  • El adhesivo es levemente espumante, lo que lo hace apto para utilizarse en superficies ligeramente irregulares. El tiempo durante el que debe aplicarse presión debe ajustarse en función de la unión adhesiva.

  • Los tiempos de formación de capa superficial y unión, además de los de presión y procesamiento que se necesiten, dependen de factores como el tipo de material, la temperatura, la cantidad de presión aplicada y la humedad del aire, entre otros. Por consiguiente, solo es posible calcularlos exactamente mediante la realización de comprobaciones independientes. El montador debe tener en cuenta los márgenes o las tolerancias de seguridad correspondientes con respecto a los valores de referencia indicados.

Materiales para pegar

ABS (plástico)Acero/acero inoxidable (metal)Aglomerado (madera y materiales)Aluminio (metal)Baldosas (vidrio y materiales cerámicos)Cerámica (materiales de vidrio y cerámica)Cobre (metal)Corcho (madera y materiales)Cuero/piel (textiles y cuero/piel)Esmalte (materiales de vidrio y cerámica)Espumas duras (PUR, resina fenólica) (plástico)Estireno (poliestireno) (plástico)Fibra de vidrio (vidrio y materiales cerámicos)GFRP (plástico)Goma (plástico)HPL (madera y materiales)Hormigón (piedra y materiales para obra)Hormigón celular (piedra y materiales para obra)Latón (metal)MDF (madera y materiales)Madera (madera y materiales)Madera dura (madera y materiales)Mampostería (piedra y materiales para obra)Metales pintados (metal)PVC duro (plástico)Paneles decorativos (madera y materiales)Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materialesPiedra (piedra y materiales para obra)Piedra artificial (piedra y materiales para obra)Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para oPintura electrostática (metal)Placa de yeso (piedra y materiales para obra)Planchas de fibrocemento (piedra y materiales para obra)Porcelana (vidrio y materiales cerámicos)Superficies de madera pintadas (madera y materiales)Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)Yeso (piedra y materiales para obra)Yeso (piedra y materiales para obra)Zinc (metal)
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

12.8 N/mm²
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Solidez funcional mínima

20 min
Más Información

Condiciones de densidad

a una temperatura de 20 °C, EN 542
Más Información

Color

Transparente, amarillento
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

200 °C
Más Información

Velocidad de curado completo

1 mm/d
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Condiciones de solidez funcional

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

1.14 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

según el material de base
Más Información

Sin VOC

Sí
Más Información

Compatibilidad de revestimiento

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

7 °C
Más Información

Resistencia final máxima

7 d
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

Según la densidad de la base de montaje o aplicación
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+110 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de endurecimiento

a 20 °C, cantidad aplicada 200 g/m²
Más Información

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

de acuerdo con DIN EN 204
Más Información

Cantidad de aplicación máx.

200 g/m²
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Sin isocianato

No
Más Información

Cantidad de aplicación mín.

150 g/m²
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la lu
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida
Más Información

Peso del contenido

353 g
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel húmeda

3 min
Más Información

Sin PVC

Sí
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Tipo de endurecimiento

Humedad atmosférica
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

412.000 g
Más Información

Resistencia a corto plazo contra

DisolventesSosa cáustica diluidaÁcidos diluidos
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel seca

7 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

7 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,14 g/cm³ / a una temperatura de 20 °C, EN 542
Más Información

Cantidad de aplicación mín./máx.

150-200 g/m²
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposició
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel seca/condiciones

7 min / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Comb. mín. resist./ cond. a tens. y cizalladura

12,8 N/mm² / de acuerdo con DIN EN 204
Más Información

Solidez/condiciones funcionales mínimas/máximas

20 min / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

200 °C / Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel húmeda/condiciones

3 min/ a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones

-30 hasta +110 °C / Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Velocidad de curado completo/condiciones

1 mm/d / Según la densidad de la base de montaje o aplicació
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +110 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mín./máx. /condiciones

150-200 g/m² / según el material de base
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893100115

Ficha Técnica

32405722.pdf

Ficha Técnica

32405723.pdf

Ficha Técnica

644554522.pdf

Ficha Técnica

644554523.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Hoja de datos de seguridad

05410062.PDF
Scroll to top