Pistola de cartuchos con una relación de 14:1

Ref.: 08913101
Ver todas las versiones
CART-P.PIST-MAN-310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CART-P.PIST-MAN-310ML
Pistola de cartuchos con una relación de 14:1
Robusta pistola de cartuchos manual con estructura de esqueleto para adhesivos y selladores de viscosidad baja a media.
  • Relación de empuje 14:1.
  • Permite una transmisión de potencia inmediata a la varilla de empuje.
  • Fácil de limpiar.

Para uso con cartuchos de 290 ml a 310 ml.

Material

Metal
Más Información

Diseño

Alta calidad
Más Información

Relación de transmisión

1:14
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Adecuado para

Cartucho de 310 ml
Más Información

Código del sistema armonizado

84242000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

698.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08913101

Ficha Técnica

589393613.pdf
Scroll to top