Inserto de rosca helicoidal FR W.TEC®INSERT COIL

Ref.: 462710 15
Ver todas las versiones

ADAPT-ROSC-FR-A2-M10X15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT-ROSC-FR-A2-M10X15
Inserto de rosca helicoidal FR W.TEC®INSERT COIL
Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. De acero inoxidable A2

Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste

  • En materiales metálicos de baja resistencia
  • En plásticos

Distribución óptima de la fuerza

La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos

El macho roscado se asienta firmemente

El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión

Mayor resistencia a la corrosión

Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso

Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos

Los costes se reducen al mínimo

Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación


Una rosca resistente en 4 pasos:



Paso 1:


Perfore un orificio o perfore la rosca dañada



Paso 2:


Practique una rosca de sustentación


  • Para ello, practique una rosca con un macho de roscar estándar,


O bien


  • Utilice un macho de roscar de conformación sin practicar rosca para conseguir una rosca de sustentación aún más resistente


Paso 3:


Coloque el macho roscado


  • Es posible montar la plaquita helicoidal tanto a máquina como a mano con el dispositivo atornillador correspondiente.


Paso 4:


Rompa el pasador


  • Rompa el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. También hay disponibles extractores de pasadores para producción en serie.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad mínima del agujero

21.75 mm
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diseño

Funcionamiento libre
Más Información

Profundidad de rosca requerida en el orificio del espárrago

20.25 mm
Más Información

Longitud del estado incorporado

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del agujero

10.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Diámetro exterior máximo

12.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

10.4 mm
Más Información

Diámetro exterior mínimo

12 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.800 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Diámetro exterior mínimo/máximo

12-12,5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información

Catálogo General

46271015

Ficha Técnica

670888470.pdf

Ficha Técnica

670888471.pdf

Ficha Técnica

670888472.pdf
Scroll to top