Molde de roscas

Ref.: 4625000098
Ver todas las versiones
THRMOULD-HELCINRT-HSCO-M10

Descripción

THRMOULD-HELCINRT-HSCO-M10
Molde de roscas
para plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL, de HSCo, forma C
Para orificios ciegos y orificios pasantes, para roscas receptoras de mayor resistencia
El molde de rosca W-Tec® Insert Coil forma la rosca receptora en lugar de roscarla. La estructura de fibra del material se empuja hacia fuera en lugar de cortarse como en el método de corte de rosca.

Las ventajas para los usuarios

  • Rosca moldeada con mayor capacidad de carga
  • Mejor calidad de superficie
  • Sin problemas de virutas
  • Velocidades de corte superiores a las del roscado
  • Mayor vida útil que los machos de roscar

Adecuado para los siguientes materiales:
  • Aceros inoxidables hasta 950 N/mm²

  • Aceros de construcción hasta 800 N/mm²

  • Aceros con tratamiento térmico de hasta 1000 N/mm²

  • Aleaciones de aluminio, cobre y cinc

Material

HSCo
Más Información

Diámetro de la rosca

11.99 mm
Más Información

Clase de tolerancia

6H modificado
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro del agujero

11.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M10
Más Información

Ancho de cuadrado

7 mm
Más Información

Longitud de rosca

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

9 mm
Más Información
Scroll to top