Herramienta de instalación mecánica

Ref.: 4625000193
Ver todas las versiones
SCRINTL-HELCINRT-MECH-HEX-1/4IN-M10X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCRINTL-HELCINRT-MECH-HEX-1/4IN-M10X1,5
Herramienta de instalación mecánica
W.TEC®
Herramienta para atornillar mecánicamente insertos roscados

Los siguientes insertos roscados pueden instalarse mecánicamente utilizando esta herramienta de atornillado:

  • Inserciones de rosca helicoidales W.Tec® de tipo FR y SG
  • Insertos roscados autorroscantes con ranura de corte
  • Insertos roscados autorroscantes con orificio de corte

Tipo de adaptador

Adaptador hexagonal de 1/4 pulgadas
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

4625000193

Ficha Técnica

670854593.pdf
Scroll to top