Material |
NR |
Longitud |
600 mm |
Anchura |
200 mm |
Peso del producto (por artículo) |
10.200 kg |
Altura |
55 mm |
Longitud x anchura x altura |
600 x 200 x 55 mm |
Catálogo General |
0862003138 |