BASE-ANTIVIBRACIÓN1200X130X95MM-41/21

Ref.: 0862003129
Ver todas las versiones

BASE-ANTIVIBRACIÓN1200X130X95MM-41/21

Descripción

BASE-ANTIVIBRACIÓN1200X130X95MM-41/21

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Peso

15 kg
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 21 mm
Más Información

Anchura del carril

41
Más Información

Carga permitida

4.5 kN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top