BSE-ANTIVIBRACIÓN-SBR-600X130X95MM-41/21

Ref.: 0862003128
Ver todas las versiones

BSE-ANTIVIBRACIÓN-SBR-600X130X95MM-41/21

Descripción

BSE-ANTIVIBRACIÓN-SBR-600X130X95MM-41/21

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

6 kg
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 21 mm
Más Información

Anchura del carril

41/21
Más Información

Carga permitida

3.5 kN
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top