ZEBRA-FLEXI-DISC-P80-D50MM Disco laminado de desbaste Flexi-Disc Para procesar zonas de difícil acceso como radios y soldaduras en ángulo
∅ 50 y 75 mm:
Minidiscos de láminas flexibles con montaje de cambio rápido para su uso en amoladoras neumáticas de troqueles (acodadas), ejes flexibles
Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en radiales angulares neumáticas o eléctricas junto con un soporte M14
∅ 115 mm:
Discos abrasivos laminados flexibles con soporte de 22,23 mm para radiales angulares neumáticas o eléctricas
Diseño:
∅ 50 y 75 mm con disco de plástico resistente y soporte de cambio rápido
∅ 115 mm con placa de fibra de vidrio multicapa y orificio de 22,23 mm
Tejido de algodón robusto y flexible resistente a los desgarros
Ventajas adicionales de Flexi-Disc con respecto a otros discos de fibra comparables:
Sin obstrucciones ni manchas
Lijado en frío, mínima decoloración, especialmente cuando se utilizan Flexi-Discs
Versátiles, para amplia variedad de aplicaciones
Se pueden conseguir superficies considerablemente más finas con el mismo grano
Mayor resistencia a los desgarros al lijar esquinas y bordes
Mayor rendimiento frente a la abrasión
Como el minidisco, pero especialmente indicado para superficies cóncavas o curvas y para los trabajos de procesamiento de acabado y el rectificado de transición y perfiles.
Materiales en los que puede trabajarse: Especialmente para aceros inoxidables, aleaciones de cromo y níquel, aceros aleados y no aleados, aceros estructurales, aceros para herramientas, metales no ferrosos, metal fundido, plásticos duros y madera.
https://www.wurth.es/zebra-flexi-disc-d-50mm-p800578705080ZEBRA-FLEXI-DISC-P80-D50MMZEBRA-FLEXI-DISC-P80-D50MM<br>Disco laminado de desbaste Flexi-Disc<br>Para procesar zonas de difícil acceso como radios y soldaduras en ángulo<br><p class="level1">∅ 50 y 75 mm:</p><ul><li>Minidiscos de láminas flexibles con montaje de cambio rápido para su uso en amoladoras neumáticas de troqueles (acodadas), ejes flexibles</li><li>Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en radiales angulares neumáticas o eléctricas junto con un soporte M14</li></ul><P></P><p class="level1">∅ 115 mm:</p><P>Discos abrasivos laminados flexibles con soporte de 22,23 mm para radiales angulares neumáticas o eléctricas</P><p class="level1"><B>Diseño:</B></p><ul><li>∅ 50 y 75 mm con disco de plástico resistente y soporte de cambio rápido </li><li>∅ 115 mm con placa de fibra de vidrio multicapa y orificio de 22,23 mm</li><li>Tejido de algodón robusto y flexible resistente a los desgarros</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas adicionales de Flexi-Disc con respecto a otros discos de fibra comparables:</p><ul><li>Sin obstrucciones ni manchas</li><li>Lijado en frío, mínima decoloración, especialmente cuando se utilizan Flexi-Discs</li><li>Versátiles, para amplia variedad de aplicaciones</li><li>Se pueden conseguir superficies considerablemente más finas con el mismo grano</li><li>Mayor resistencia a los desgarros al lijar esquinas y bordes</li><li>Mayor rendimiento frente a la abrasión</li></ul><br><ul><li>Como el minidisco, pero especialmente indicado para superficies cóncavas o curvas y para los trabajos de procesamiento de acabado y el rectificado de transición y perfiles.</li><br/><li>Materiales en los que puede trabajarse: Especialmente para aceros inoxidables, aleaciones de cromo y níquel, aceros aleados y no aleados, aceros estructurales, aceros para herramientas, metales no ferrosos, metal fundido, plásticos duros y madera.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/97889546.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/97889546.jpg058657801058657802058657803/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos laminados/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos laminados/Disco de amolado de láminas2024-02-16T19:52:59+0000