Soporte

Ref.: 058657802
SOPORTE-MINI-FLEXI-D76-6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE-MINI-FLEXI-D76-6MM
Soporte
Para abrasivos pequeños

Longitud

65 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

76 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

058657802

Ficha Técnica

32405547.pdf
Scroll to top