Disco laminado de desbaste Flexi-Disc

Ref.: 0578711560
Ver todas las versiones
ZEBRA-FLEXI-DISC-P60-D115MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZEBRA-FLEXI-DISC-P60-D115MM
Disco laminado de desbaste Flexi-Disc
Para procesar zonas de difícil acceso como radios y soldaduras en ángulo

∅ 50 y 75 mm:

  • Minidiscos de láminas flexibles con montaje de cambio rápido para su uso en amoladoras neumáticas de troqueles (acodadas), ejes flexibles
  • Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en radiales angulares neumáticas o eléctricas junto con un soporte M14

∅ 115 mm:

Discos abrasivos laminados flexibles con soporte de 22,23 mm para radiales angulares neumáticas o eléctricas

Diseño:

  • ∅ 50 y 75 mm con disco de plástico resistente y soporte de cambio rápido
  • ∅ 115 mm con placa de fibra de vidrio multicapa y orificio de 22,23 mm
  • Tejido de algodón robusto y flexible resistente a los desgarros

Ventajas adicionales de Flexi-Disc con respecto a otros discos de fibra comparables:

  • Sin obstrucciones ni manchas
  • Lijado en frío, mínima decoloración, especialmente cuando se utilizan Flexi-Discs
  • Versátiles, para amplia variedad de aplicaciones
  • Se pueden conseguir superficies considerablemente más finas con el mismo grano
  • Mayor resistencia a los desgarros al lijar esquinas y bordes
  • Mayor rendimiento frente a la abrasión

  • Como el minidisco, pero especialmente indicado para superficies cóncavas o curvas y para los trabajos de procesamiento de acabado y el rectificado de transición y perfiles.

  • Materiales en los que puede trabajarse: Especialmente para aceros inoxidables, aleaciones de cromo y níquel, aceros aleados y no aleados, aceros estructurales, aceros para herramientas, metales no ferrosos, metal fundido, plásticos duros y madera.

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0578711560

Ficha Técnica

32405546.pdf

Ficha Técnica

32405547.pdf
Scroll to top