Terraja para prensa de servicio serie W16

Ref.: 0866016023
Ver todas las versiones
MATRICES PRENSA W16 - 23MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRICES PRENSA W16 - 23MM
Terraja para prensa de servicio serie W16

Material

ST
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura máxima

27 mm
Más Información

Diámetro

23 mm
Más Información

Anchura mínima

23 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

338 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866016023

Ficha Técnica

98470761.pdf
Scroll to top