Lubricante seco en spray PTFE

Ref.: 0893550
Ver todas las versiones
LUBRICANTE SECO EN SPRAY 300ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LUBRICANTE SECO EN SPRAY 300ML
Lubricante seco en spray PTFE
Lubricación en seco, no atrae la suciedad ni el polvo

Elimina chirridos y crujidos y previene la rigidez de movimientos

Ofrece una duradera protección contra el desgaste

Espesor de la película de 10 µm

Se puede utilizar incluso para tolerancias mínimas en mecánica de precisión

Altamente resistente

  • Resistente a temperaturas de -180 °C a +260 °C (a corto plazo)
  • Permanentemente resistente al agua, los ácidos y los álcalis

Sin aceites minerales

Sin silicona


Agitar brevemente antes de usar. Pulverice una capa fina en los puntos de fricción o las juntas y deje secar. Tiempo de secado para una aplicación fina: aprox. 1-2 min., tiempo de secado para una aplicación más gruesa: aprox. 5 min.


Lubricante en seco, transparente resistente a la suciedad para cargas ligeras a medias.


Los fumadores deben lavarse las manos después de su uso. Fumar productos de tabaco contaminados puede causar problemas de salud.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Politetrafluoroetileno
Más Información

Punto de ebullición

-44 °C
Más Información

Color

Transparente lechoso (film protector)
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.6 g/cm³
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

260 °C
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Peso del contenido

180 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Sin aceites minerales

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-180 °C
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Sin resina

Sí
Más Información

Concentración de VOC (CH)

588.66 g/l
Más Información

Código del sistema armonizado

34031980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

261.333 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-180 hasta 260 °C
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

638640699.pdf

Catálogo General

0893550

Ficha Técnica

32405941.pdf

Hoja de datos de seguridad

05333018.PDF
Scroll to top