Conexión para conductos de cables

Ref.: 0681001166
-ZB-KABELMNSCHT-ANSHLABDI-D15MM

Descripción

-ZB-KABELMNSCHT-ANSHLABDI-D15MM
Conexión para conductos de cables
Para conseguir un acabado óptimo en juntas de manera rentable (conductos de cable d = 15 mm) con membranas para fachadas o techos Stamisol.

Para su uso con ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

160 mm
Más Información

Diámetro mínimo

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

560314900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.020 g
Más Información

Diámetro máx.

22 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

15-22 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top