Conexión de chimenea redonda

Ref.: 0681001162
-ANSHLABDI-KAMINANSCHL-90MM

Descripción

-ANSHLABDI-KAMINANSCHL-90MM
Conexión de chimenea redonda
Para un sellado rápido y seguro de los bordes de chimeneas redondas en membranas transpirables Stamisol.
Para el montaje rápido y seguro de chimeneas redondas en membranas transpirables Stamisol.
  • Disponible en dos tamaños
  • Los orificios se cortan in situ, diámetro del orificio = tamaño – 20 mm

Para su uso con ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

172.766 g
Más Información

Diámetro máx.

90 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top