Pértiga

Ref.: 0714646222
DDU /ZB-FLUCHTSTAB-NG-STAHLR/W-50CM

Descripción

DDU /ZB-FLUCHTSTAB-NG-STAHLR/W-50CM
Pértiga
  • Vástago: Vástago estándar con punta redonda ligera
  • Punta: punta de acero estable
  • Superficie: Revestimiento de PVC, color rojo estándar con tapón
  • Graduación mediante colores: 50 cm, rojo/blanco

Material

Metal
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Diámetro

27 mm
Más Información

Diámetro mínimo

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90159000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

993.750 g
Más Información
Scroll to top