Caja de almacenamiento (vacía)

Ref.: 0899171000
-AY-STRGBOX-HM173-EMPTY

Descripción

-AY-STRGBOX-HM173-EMPTY
Caja de almacenamiento (vacía)
Práctica caja de almacenamiento para mascarillas completas y medias mascarillas

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

593.000 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

300 x 200 x 150 mm
Más Información
Scroll to top