https://www.wurth.es/zapato-speed-en-20345-s1p-src-47M416037047ZAPATO SPEED S1P SRC 47ZAPATO SPEED S1P SRC 47<br>Zapato de seguridad<br>SPEED S1P SRC<br>Calzado muy ligero, cómodo y transpirable<br><ul><li>Puntera de protección en COMPOSITE ligera.</li><li>Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N), ligera, ultra flexible.</li><li>Piel de alta calidad con parte en téxtil MESH transpirable.</li><li>Lengüeta en MESH transpirable, refuerzos antiabrasión para una mejor protección en puntera y talón.</li><li>Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias.</li><li>Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.</li><li>Sin partes metálicas.</li><li>Peso: 530 g (Talla 42).</li></ul><P></P><p class="level1">Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/266355875.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/266355875.jpg2024-02-16T19:39:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!