Calzado de trabajo Jogger O1 EN 20347

Ref.: M327030036
Ver todas las versiones
DEPORTIVO JOGGER EN 20347 36

Descripción

DEPORTIVO JOGGER EN 20347 36
Calzado de trabajo Jogger O1 EN 20347
Calzado de trabajo cómodo y ligero con suela antideslizante. Aspecto informal.
  • Ante transpirable, inserciones de tela
  • Forro interior de microfibra, plantilla con acolchado
  • Suela exterior antideslizante SRC PU/RPU, ancho estándar de 10,5
  • Par de cordones de repuesto
  • Aprox. 380 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

O1
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

36
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

3,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

620.000 g
Más Información

ISO

20347
Más Información

Normas

ISO 20347, SRC
Más Información
Scroll to top