https://www.wurth.es/zapato-ranger-3-s3-src-38M418010038ZAPATO RANGER-3 S3 38ZAPATO RANGER-3 S3 38<br>Zapato de seguridad <br>RANGER-3 S3 SRC<br>Calzado robusto, cómodo y transpirable<br><ul><li>Puntera de protección en COMPOSITE ligera (200J).</li><li>Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N), ligera, ultraflexible.</li><li>Piel NOBUCK HIDROFUGADA transpirable y suave.</li><li>Forro interior en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración.</li><li>Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias.</li><li>Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.</li><li>Protector antiabrasión STARK en puntera y parte trasera.</li><li>Sin partes metálicas.</li><li>Peso: 590 g (Talla 42).</li></ul><P></P><p class="level1">Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/265724691.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/265724691.jpg2024-02-16T19:39:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!