Zapato de seguridad enduro marrón

Ref.: M418013046

ZAPATO ENDURO MARRON S3 SRC 46

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO ENDURO MARRON S3 SRC 46
Zapato de seguridad enduro marrón
S3 SRC
Calzado robusto y ligero
  • Puntera de protección en COMPOSITE ligera.
  • Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N).
  • Piel serraje marrón HIDROFUGADA de alta calidad.
  • Forro interior en tejido 3D que favorece la evacuación de la transpiración.
  • Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias de triple densidad.
  • Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos con tecnología Shock-Absorber en zona del talón
  • Horma Ancha (Mondopoint 11).
  • Peso: 610 g (Talla 42).

Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

M418013046

Ficha Técnica

32410603.pdf
Scroll to top