Calzado de seguridad FO SR ESD CR Cruise Lady S3S

Ref.: M428027038
ZAPATO CRUISE LADY S3S ESD BURDEOS 38
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO CRUISE LADY S3S ESD BURDEOS 38
Calzado de seguridad FO SR ESD CR Cruise Lady S3S
Calzado de seguridad para mujer S3S confeccionado con microfibra repelente al agua, menos susceptible a la las rayaduras gracias a la parte superior con menos costuras.
  • Para mujer
  • Parte superior de microfibra ligera, transpirable, repelente al agua y resistente a los cortes
  • Revestimiento textil transpirable
  • Plantillas muy cómodas
  • Entresuela resistente a la penetración
  • Suela de PU antideslizante SR 2D
  • Puntera de fibra de vidrio
  • ESD, ancho de horma 11, sin metales

Categoría sobre seguridad

S3S
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

GranateNegro
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Otro estándar

ESDFOSR
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Normas

ESD , SR , FO
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M428027038

Ficha Técnica

661590389.pdf
Scroll to top