Zapatilla de seguridad S3S Fade ESD

Ref.: M418220042
ZAPATO FADE S3S ESD LIMA/ANTRACITA 42
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO FADE S3S ESD LIMA/ANTRACITA 42
Zapatilla de seguridad S3S Fade ESD
Zapato de seguridad deportivo y moderno S3 con cierre rápido. Adecuado para salas limpias.
  • Textil hidrorepelente, protección contra la abrasión en la punta, cierre rápido con bolsillo de almacenamiento
  • Forro de tela con orificios de transpiración, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, entresuela resistente a la penetración de tejido PS
  • Suela de PU, SR Cl, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022

Categoría sobre seguridad

S3S
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

AntracitaVerde lima
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EESDFOPSSRWPA
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Water repellent textile
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Talla de zapato US

8,5
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Tipo de cierre

Quick-action closure
Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191ESDFOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

8
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1330.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, FO , SR , CI , ESD , DGUV 112-191
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418220042

Ficha Técnica

641176041.pdf
Scroll to top