Matriz para crimpar

Ref.: 09670601
Ver todas las versiones
DDU /ZANG-WZG-WK05-NICHTISO-KBLVERB

Descripción

DDU /ZANG-WZG-WK05-NICHTISO-KBLVERB
Matriz para crimpar
Para alicates de mano WK06D
Para abrazaderas de cables de compresión DIN 46235

Sección transversal máxima del cable

120 mm²
Más Información

Sección transversal mínima del cable

10 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del cable

10-120 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09670601
Scroll to top