Arandela plana de clase C, para tuercas y pernos hexagonales

Ref.: 460233
Ver todas las versiones
WSHR-DIN126-(A2K)-36

Descripción

WSHR-DIN126-(A2K)-36
Arandela plana de clase C, para tuercas y pernos hexagonales
DIN 126, acero, 100 HV, galvanizado

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M33
Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

126
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.150 g
Más Información

Diámetro interno

36 mm
Más Información

Normas

DIN 126
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

36 x 60 x 5 mm
Más Información
Scroll to top