Arandela plana de clase C, para tuercas y pernos hexagonales

Ref.: 460116
Ver todas las versiones
WSHR-DIN126-17,5

Descripción

WSHR-DIN126-17,5
Arandela plana de clase C, para tuercas y pernos hexagonales
DIN 126, acero, 100 HV, bruñido

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

17.5 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

126
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Diámetro interno

17.5 mm
Más Información

Normas

DIN 126
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

17,5 x 30 x 3 mm
Más Información
Scroll to top