Arandela en forma de Z

Ref.: 461210
Ver todas las versiones
WSH-NFE25513-(A2K)-Z-10,5X20X2,0

Descripción

WSH-NFE25513-(A2K)-Z-10,5X20X2,0
Arandela en forma de Z
NFE 25513, acero galvanizado, forma Z

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

NF E

NF E 25513
Más Información

Formulario

Z
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.5 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.180 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

NF E 25513
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 20 x 2 mm
Más Información
Scroll to top