Forma de arandela M

Ref.: 461336
Ver todas las versiones

WSH-NFE25513-(A2K)-M-37X70X5

Descripción

WSH-NFE25513-(A2K)-M-37X70X5
Forma de arandela M
NFE 25513, acero galvanizado, forma M

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25513
Más Información

Formulario

M
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M36
Más Información

Diámetro nominal

37 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

70 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.480 g
Más Información

Diámetro interno

37 mm
Más Información

Normas

NF E 25513
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

37 x 70 x 5 mm
Más Información

Catálogo General

461336
Scroll to top