Forma de arandela M

Ref.: 461320
Ver todas las versiones
WSH-NFE25513-(A2K)-M-21X40X3

Descripción

WSH-NFE25513-(A2K)-M-21X40X3
Forma de arandela M
NFE 25513, acero galvanizado, forma M

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

NF E

NF E 25513
Más Información

Formulario

M
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

21 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.329 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Normas

NF E 25513
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

21 x 40 x 3 mm
Más Información
Scroll to top