Arandela plana con chaflán

Ref.: 464240612
Ver todas las versiones
WSH-ISO7090-200HV-(ZFSH)-12

Descripción

WSH-ISO7090-200HV-(ZFSH)-12
Arandela plana con chaflán
ISO 7090, acero 200 HV, cinc lamelar, plateado (ZFSH)
  • Arandelas planas, biseladas
  • Recubrimiento de láminas de cinc con una protección contra la corrosión muy alta
  • Las arandelas con una dureza de 200 HV son adecuadas para conexiones roscadas hasta clase de resistencia 8.8 (incluida)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.420 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 24 x 2,5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top