Arandela

Ref.: 515002214
Ver todas las versiones
ARN-ISO7089-PA6.6-NEGRO-4

Descripción

ARN-ISO7089-PA6.6-NEGRO-4
Arandela
ISO 7089 poliamida 6.6 negro

Sustituye a la norma DIN 125

Clase de producto

A
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.043 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 9,0 x 0,8 mm
Más Información
Scroll to top