Descripción
WSH-ISO7089-A4-200HV-30
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089 acero inoxidable A4, 200 HV
Material |
A4 |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
DIN de referencia |
125 |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M30 |
Más Información
Grosor |
4 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
56 mm |
Más Información
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Más Información
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Diámetro nominal |
30 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
48.200 g |
Más Información
Diámetro interno |
31 mm |
Más Información
Normas |
ISO 7089 |
Más Información
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
31 x 56 x 4 mm |
Más Información
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Más Información
https://www.wurth.es/wsh-iso7089-a4-200hv-30
4644826030
WSH-ISO7089-A4-200HV-30
WSH-ISO7089-A4-200HV-30<br>Arandela plana sin chaflán<br>ISO 7089 acero inoxidable A4, 200 HV
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342848.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342848.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela
2024-02-16T20:01:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!