Arandela plana sin visel

Ref.: 464190716
Ver todas las versiones
WSH-ISO7089-300HV-(ZNSH)-16

Descripción

WSH-ISO7089-300HV-(ZNSH)-16
Arandela plana sin visel
ISO 7089, acero 300 HV, zinc-níquel plata (ZNSH)

Las arandelas con revestimiento de zinc-níquel (ZNSH) son aptas para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. Son el complemento estético y funcional idóneo para tornillos y tuercas con superficies de zinc-níquel plata (ZNSHL).

Resistencia a la corrosión:

  • Arandelas para ≥ M2 - 360h*
  • Arandelas para ≥ M4 - 600h*
  • Arandelas para ≥ M10 - 720h*

  • Sin corrosión de la superficie de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Ventajas:

  • Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Resistencia térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.600 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

17 x 30 x 3 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información
Scroll to top