Arandela plana sin chaflán

Ref.: 464140720
Ver todas las versiones
WSH-ISO7089-300HV-(ZFSH)-20

Descripción

WSH-ISO7089-300HV-(ZFSH)-20
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089, acero, 300 HV, lámina de zinc plateado

Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de construcción del vehículo.

La resistencia a la corrosión ZFSH es la siguiente:
  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

* Valores guía: No hay corrosión de metales base en piezas sin rosca de tornillo en una prueba de pulverización salina según ISO9227 NSS
Las arandelas con una dureza de 300HV pueden utilizarse para conexiones roscadas de las clases de resistencia <= 10.9/10.

El nombre ZFSH tiene el siguiente significado:


Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

21 x 37 x 3 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información
Scroll to top