Arandela plana sin chaflán

Ref.: 51499836
Ver todas las versiones
WSH-ISO7089-300HV-(A2K)-36

Descripción

WSH-ISO7089-300HV-(A2K)-36
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089, acero 300 HV, cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M36
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

66 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.300 g
Más Información

Diámetro interno

37 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

37 x 66 x 5 mm
Más Información
Scroll to top