Arandela plana sin chaflán

Ref.: 464140616
Ver todas las versiones
WSH-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WSH-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D16
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089, acero 200 HV, cinc lamelar, plateado (ZFSH)

Los revestimientos de lámina de zinc son recubrimientos de protección sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de construcción del vehículo.

La resistencia a la corrosión ZFSH es la siguiente:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

* Valores orientativos: Sin corrosión de base de metal en lugares sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según ISO9227 NSS


Las arandelas con una dureza de 300HV pueden utilizarse para conexiones roscadas de las clases de resistencia <= 10.9/10.


El nombre ZFSH tiene el siguiente significado:


Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.619 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

17 x 30 x 3 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top