Arandela plana sin chaflán

Ref.: 464180633
Ver todas las versiones
WSH-ISO7089-200HV-33

Descripción

WSH-ISO7089-200HV-33
Arandela plana sin chaflán
ISO 7089, acero, 200 HV, plano

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M33
Más Información

Diámetro nominal

33 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000950
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.759 g
Más Información

Diámetro interno

34 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

34 x 60 x 5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información
Scroll to top