Arandela para tornillo con manguito de sujeción reforzado

Ref.: 049755012
Ver todas las versiones
WSH-DIN7349-200HV-(ZSM)-D13,0

Descripción

WSH-DIN7349-200HV-(ZSM)-D13,0
Arandela para tornillo con manguito de sujeción reforzado
Acero DIN 7349 100 HV/200 HV, pasivación de capa gruesa galvanizada con sellado (ZSM)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (ZSM) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III) con sellado. Las arandelas con revestimiento ZSM se pueden emparejar con piezas roscadas con revestimiento de VZD y ZSML.

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

200 HV a s menos de/igual a 6 mm
100 HV s superiores a 6 mm

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZSM
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

6.000 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000950
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.649 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 30 x 6,000 mm
Más Información
Scroll to top