Banco de trabajo regulable mediante manivela

Ref.: 0957315115
Ver todas las versiones
WORKTABLE-PRO-WTHK15-RAL7016-1500MM

Descripción

WORKTABLE-PRO-WTHK15-RAL7016-1500MM
Banco de trabajo regulable mediante manivela
PRO
La altura de trabajo se puede adaptar de forma flexible y rápida a la altura física correspondiente y al componente por procesar.
  • El diseño ergonómico del lugar de trabajo evita la fatiga prematura y los problemas de espalda en los empleados, tanto durante el trabajo sentado como de pie

Adecuado para procesos de trabajo que requieren cambios frecuentes y flexibles en la altura de trabajo.

Altura de trabajo máxima

1030 mm
Más Información

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Altura ajustable mediante manivela
Más Información

Anchura del tubo de marco

40 mm
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Grosor del tubo de marco

2 mm
Más Información

Longitud del tubo de marco

40 mm
Más Información

Superficie del tablero

Barnizado transparente
Más Información

Grosor del tablero

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Color del marco

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Altura de trabajo mínima

730 mm
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 kg
Más Información

Altura de trabajo mínima/máxima

730-1030 mm
Más Información

Anchura x profundidad

1500 x 750 mm
Más Información
Scroll to top