Alfombra antifatiga con superficie texturizada

Ref.: 0957590170
Ver todas las versiones
FLRMAT-BURL-BLACK-NITRIL-60X90CM

Descripción

FLRMAT-BURL-BLACK-NITRIL-60X90CM
Alfombra antifatiga con superficie texturizada
Alfombra de caucho natural para aplicaciones exigentes en estaciones de trabajo de pie y estático

Las alfombras antifatiga ayudan a mejorar la ergonomía en las estaciones de trabajo de pie. Las propiedades de las alfombras ayudan a proteger la espalda y las articulaciones.

Alfombra fabricada con caucho natural con superficie texturizada

  • La construcción texturizada también anima a los usuarios a moverse más
  • Las cámaras de aire de la parte inferior proporcionan una amortiguación adicional

La alfombra de nitrilo presenta una mayor resistencia a aceites y grasas comunes.

Disponible en negro y con marcado de seguridad amarillo


La resistencia a productos químicos debe verificarse en cada caso.

Material

Caucho de nitrilo
Más Información

Longitud

900 mm
Más Información

Diseño

Sección
Más Información

Ergonomía (sistema de puntos)

3 de 5 puntos
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia al desgaste (sistema de puntos)

4 puntos de 5
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6350.000 g
Más Información

Resistencia al deslizamiento (sistema de puntos)

3 de 5 puntos
Más Información

Longitud x anchura x espesor

900 x 600 x 13 mm
Más Información
Scroll to top