Inserto de caucho

Ref.: 096399 068
Ver todas las versiones

WK65 GOMAS ANTIDESLIZANTE WK63/WK64

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WK65 GOMAS ANTIDESLIZANTE WK63/WK64
Inserto de caucho
Para cajas de herramientas y de transporte y cajas de plástico con insertos
Para cajas de herramientas y de transporte y cajas de plástico con insertos, tres piezas
  • Para WK63 y WK64

Material

RBR
Más Información

Longitud

850 mm
Más Información

Anchura

595 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Descripción de tipo

WK65
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 kg
Más Información

Catálogo General

096399068

Ficha Técnica

32411550.pdf
Scroll to top