Cubeta de plástico

Ref.: 096399 048
Ver todas las versiones

WK64 2 CAJAS PE SOPORTE INCL. PARA WK63

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WK64 2 CAJAS PE SOPORTE INCL. PARA WK63
Cubeta de plástico
Almacenamiento claro y ordenado de herramientas pequeñas y materiales de fijación
  • Incluye bastidor de soporte
  • De polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Capacidad de carga de hasta 20 kg

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Descripción de tipo

WK64
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Catálogo General

096399048

Ficha Técnica

32411545.pdf
Scroll to top